曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37551544CM2KC20-12Z1220(-) ラバークッション
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551562CM2KC20-45Z4520(-) ラバークッション
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551587CM2KC20-60Z6020(-) ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37551605CM2KC20-70Z7020(-) ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551657CM2KC20-230Z23020(-) ラバークッション
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551666CM2KC20-250Z25020(-) ラバークッション
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37551675CM2KC20-100AZ10020(A) エアクッション
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551684CM2KC20-25Z-XB62520(-) ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
37551693CM2KC20-300Z30020(-) ラバークッション
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551718CM2KC20-400Z40020(-) ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551727CM2KC20-400Z-N40020(-) ラバークッション
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37551736CM2KC20-50AZ-XB65020(A) エアクッション
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37551553CM2KC20-25Z2520(-) ラバークッション
7,260
取扱い終了
返品不可
37551578CM2KC20-50Z5020(-) ラバークッション
7,540
取扱い終了
返品不可
37551596CM2KC20-75Z7520(-) ラバークッション
7,810
取扱い終了
返品不可
37551614CM2KC20-100Z10020(-) ラバークッション
8,090
取扱い終了
返品不可
37551623CM2KC20-150Z15020(-) ラバークッション
8,640
取扱い終了
返品不可
37551632CM2KC20-175Z17520(-) ラバークッション
8,910
取扱い終了
返品不可
37551648CM2KC20-50AZ5020(A) エアクッション
9,240
取扱い終了
返品不可
37551702CM2KC20-200AZ20020(A) エアクッション
10,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする