曜日別特売

CM Series(CM2KF20)

CM Series(CM2KF20) - SMC
磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37553066CM2KF20-45Z20-45複動片ロッド
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553084CM2KF20-55Z20-55複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553118CM2KF20-70Z20-70複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553154CM2KF20-50SZ-2050(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37553163CM2KF20-175Z20-175複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553215CM2KF20-300FZ20-300複動片ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553242CM2KF20-50Z-XB620-50複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
37553258CM2KF20-150Z-XC2220-150複動片ロッド
10,510
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
37553267CM2KF20-100SZ-20100(S) 単動押出し
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553312CM2KF20-50AZ-XB620-50複動片ロッド
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37553337CM2KF20-500AZ20-500複動片ロッド
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553346CM2KF20-100KZ20-100複動片ロッド
14,260
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553364CM2KF20-80AKZ20-80複動片ロッド
15,970
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37553373CM2KF20-15+20Z-XC1120--複動片ロッド
16,280
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37553014CM2KF20-10Z20-10複動片ロッド
7,260
取扱い終了
返品不可
37553023CM2KF20-25Z20-25複動片ロッド
7,260
取扱い終了
返品不可
37553032CM2KF20-30Z20-30複動片ロッド
7,540
取扱い終了
返品不可
37553048CM2KF20-35Z20-35複動片ロッド
7,540
取扱い終了
返品不可
37553057CM2KF20-40Z20-40複動片ロッド
7,540
取扱い終了
返品不可
37553075CM2KF20-50Z20-50複動片ロッド
7,540
取扱い終了
返品不可
37553093CM2KF20-60Z20-60複動片ロッド
7,810
取扱い終了
返品不可
37553102CM2KF20-64Z20-64複動片ロッド
7,810
取扱い終了
返品不可
37553127CM2KF20-100Z20-100複動片ロッド
8,090
取扱い終了
返品不可
37553136CM2KF20-125Z20-125複動片ロッド
8,360
取扱い終了
返品不可
37553145CM2KF20-150Z20-150複動片ロッド
8,640
取扱い終了
返品不可
37553172CM2KF20-25AZ20-25複動片ロッド
8,970
取扱い終了
返品不可
37553188CM2KF20-200Z20-200複動片ロッド
9,190
取扱い終了
返品不可
37553197CM2KF20-30AZ20-30複動片ロッド
9,240
取扱い終了
返品不可
37553206CM2KF20-250Z20-250複動片ロッド
9,740
取扱い終了
返品不可
37553224CM2KF20-300Z20-300複動片ロッド
10,290
取扱い終了
返品不可
37553233CM2KF20-150AZ20-150複動片ロッド
10,340
取扱い終了
返品不可
37553276CM2KF20-350Z20-350複動片ロッド
10,840
取扱い終了
返品不可
37553285CM2KF20-200AZ20-200複動片ロッド
10,890
取扱い終了
返品不可
37553294CM2KF20-400Z20-400複動片ロッド
11,390
取扱い終了
返品不可
37553303CM2KF20-110S20-110(S) 単動押出し
11,720
取扱い終了
返品不可
37553328CM2KF20-600Z20-600複動片ロッド
13,590
取扱い終了
返品不可
37553355CM2KF20-670Z20-670複動片ロッド
14,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする