SMC
CM Series(CM2KG20)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
20
25
30
50
75
100
125
200
作動方式
(T) 単動引込み
複動片ロッド
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37555123
CM2KG20-30Z
CADデータダウンロード
-
20
30
複動片ロッド
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37555148
CM2KG20-100Z
CADデータダウンロード
-
20
100
複動片ロッド
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37555175
CM2KG20-50TZ
CADデータダウンロード
20
-
50
(T) 単動引込み
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555193
CM2KG20-20AZ
CADデータダウンロード
-
20
20
複動片ロッド
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555218
CM2KG20-50AZ
CADデータダウンロード
-
20
50
複動片ロッド
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37555105
CM2KG20-25Z
CADデータダウンロード
-
20
25
複動片ロッド
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
37555114
CM2KG20-50Z
CADデータダウンロード
-
20
50
複動片ロッド
¥
7,540
取扱い終了
返品不可
37555132
CM2KG20-75Z
CADデータダウンロード
-
20
75
複動片ロッド
¥
7,810
取扱い終了
返品不可
37555157
CM2KG20-125Z
CADデータダウンロード
-
20
125
複動片ロッド
¥
8,360
取扱い終了
返品不可
37555166
CM2KG20-30T
CADデータダウンロード
-
20
30
(T) 単動引込み
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
37555184
CM2KG20-25AZ
CADデータダウンロード
-
20
25
複動片ロッド
¥
8,970
取扱い終了
返品不可
37555202
CM2KG20-200Z
CADデータダウンロード
-
20
200
複動片ロッド
¥
9,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください