SMC
CM Series(CM2KG25)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
30
50
75
100
150
175
600
作動方式
(S) 単動押出し
複動片ロッド
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37555227
CM2KG25-30Z
CADデータダウンロード
-
25
30
複動片ロッド
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555254
CM2KG25-100Z
CADデータダウンロード
-
25
100
複動片ロッド
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37555263
CM2KG25-50SZ
CADデータダウンロード
25
-
50
(S) 単動押出し
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555288
CM2KG25-175Z
CADデータダウンロード
-
25
175
複動片ロッド
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555297
CM2KG25-50AZ
CADデータダウンロード
-
25
50
複動片ロッド
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555306
CM2KG25-25JZ
CADデータダウンロード
-
25
25
複動片ロッド
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555315
CM2KG25-25KZ
CADデータダウンロード
-
25
25
複動片ロッド
¥
12,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37555236
CM2KG25-50Z
CADデータダウンロード
-
25
50
複動片ロッド
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
37555245
CM2KG25-75Z
CADデータダウンロード
-
25
75
複動片ロッド
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
37555272
CM2KG25-150Z
CADデータダウンロード
-
25
150
複動片ロッド
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
37555324
CM2KG25-600AZ
CADデータダウンロード
-
25
600
複動片ロッド
¥
15,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください