SMC
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37559366
CM2KWF20-25Z
CADデータダウンロード
25
20
(-) ラバークッション
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559375
CM2KWF20-100Z
CADデータダウンロード
100
20
(-) ラバークッション
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559384
CM2KWF20-50AZ
CADデータダウンロード
50
20
(A) エアクッション
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559393
CM2KWF20-200Z
CADデータダウンロード
200
20
(-) ラバークッション
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559402
CM2KWF20-75AZ
CADデータダウンロード
75
20
(A) エアクッション
¥
10,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください