SMC
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37559488
CM2KWF32-100Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
100
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559497
CM2KWF32-135Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
135
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559506
CM2KWF32-175Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
175
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37559524
CM2KWF32-75Z-XB6
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
75
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37559472
CM2KWF32-50Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
50
¥
8,970
取扱い終了
返品不可
37559515
CM2KWF32-50AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
50
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください