曜日別特売

CM Series(CM2L20)

CM Series(CM2L20) - SMCCM Series(CM2L20) - SMC
内容量1個
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37560023CM2L20-6Z20--6複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560066CM2L20-17Z20--17複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560084CM2L20-5Z20--5複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560093CM2L20-12Z20--12複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560118CM2L20-28Z20--28複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560127CM2L20-25Z-XC2520--25複動片ロッド
5,780
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
37560163CM2L20-45Z20--45複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560197CM2L20-64Z20--64複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560206CM2L20-54Z20--54複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560224CM2L20-30Z-XC2520--30複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560233CM2L20-70FZ20--70複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560267CM2L20-58Z20--58複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560285CM2L20-75FZ20--75複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560294CM2L20-68Z20--68複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560337CM2L20-25SFZ-20-25(S) 単動押出し
6,270
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560346CM2L20-20SFZ-20-20(S) 単動押出し
6,270
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560364CM2L20-13TZ-20-13(T) 単動引込み
6,270
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560382CM2L20-88Z20--88複動片ロッド
6,330
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560416CM2L20-84Z20--84複動片ロッド
6,330
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560452CM2L20-45SZ-20-45(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560468CM2L20-45TZ-20-45(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560486CM2L20-115Z20--115複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560513CM2L20-105Z20--105複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560522CM2L20-25Z-XC2220--25複動片ロッド
6,710
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560538CM2L20-25Z-XC520--25複動片ロッド
6,770
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560547CM2L20-130Z20--130複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560556CM2L20-140Z20--140複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560574CM2L20-50Z-XC2220--50複動片ロッド
6,990
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560583CM2L20-30Z-XC520--30複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560592CM2L20-100Z-XB920--100複動片ロッド
7,100
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560626CM2L20-160Z20--160複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560644CM2L20-170Z20--170複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560723CM2L20-100Z-XC2020--100複動片ロッド
7,260
6,598
7,258(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560748CM2L20-190Z20--190複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560784CM2L20-35AZ20--35複動片ロッド
7,480
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560836CM2L20-60TZ-20-60(T) 単動引込み
7,540
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560845CM2L20-55SZ-20-55(S) 単動押出し
7,540
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560854CM2L20-50Z-XC420--50複動片ロッド
7,590
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560863CM2L20-50AZ-XC620--50複動片ロッド
7,590
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560872CM2L20-25Z-XC9A20-(A)0~2525複動片ロッド
7,650
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560958CM2L20-125Z-XC2220--125複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560976CM2L20-50Z-XC9B20-(B)0~5050複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560985CM2L20-50Z-XC9A20-(A)0~2550複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
37560994CM2L20-30Z-XC9A20-(A)0~2530複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
37561003CM2L20-35Z-XC9B20-(B)0~5035複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
37561037CM2L20-170Z-W20--170複動片ロッド
7,980
7,198
7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
37561082CM2L20-200Z-XC8520--200複動片ロッド
8,090
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
37561107CM2L20-100Z-XC420--100複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
37561116CM2L20-35Z-XB720--35複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
37561125CM2L20-255Z20--255複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする