CM Series(CM2T20)

CM Series(CM2T20) - SMCCM Series(CM2T20) - SMC
内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37587497CM2T20-15Z-2015-複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587506CM2T20-20Z-2020-複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587558CM2T20-60Z-2060-複動片ロッド
7,100
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587585CM2T20-20SZ20-20-(S) 単動押出し
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587594CM2T20-5SZ20-5-(S) 単動押出し
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587603CM2T20-25Z-W-2025-複動片ロッド
7,370
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587628CM2T20-30Z-XB9-2030-複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587664CM2T20-50Z-W-2050-複動片ロッド
7,650
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587698CM2T20-150Z-20150-複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587707CM2T20-10Z-NW-2010-複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587725CM2T20-175Z-20175-複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587734CM2T20-172Z-20172-複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587743CM2T20-40Z-NW-2040-複動片ロッド
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587752CM2T20-200Z-20200-複動片ロッド
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587777CM2T20-75Z-NW-2075-複動片ロッド
8,690
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587813CM2T20-200Z-N-20200-複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587822CM2T20-150Z-NV-20150-複動片ロッド
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587847CM2T20-200Z-N-XC6-20200-複動片ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587856CM2T20-100TZ20-100-(T) 単動引込み
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587883CM2T20-200AZ-20200-複動片ロッド
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587892CM2T20-200Z-NW-XC6-20200-複動片ロッド
10,180
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587908CM2T20-172Z-XB6-20172-複動片ロッド
10,510
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587917CM2T20-200Z-XC9A-20200(A)0~25複動片ロッド
10,620
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587926CM2T20-200Z-XC9B-20200(B)0~50複動片ロッド
10,620
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587953CM2T20-200Z-N-XC9B-20200(B)0~50複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587962CM2T20-500Z-20500-複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37587987CM2T20-520Z-20520-複動片ロッド
12,050
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37587996CM2T20-200Z-NW-XC9B-20200(B)0~50複動片ロッド
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37588005CM2T20-450Z-NV-20450-複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37588014CM2T20-450AZ-20450-複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37588023CM2T20-30+5Z-XC11-20--複動片ロッド
14,080
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37587515CM2T20-25Z-2025-複動片ロッド
6,550
取扱い終了
返品不可
37587524CM2T20-50Z-2050-複動片ロッド
6,820
取扱い終了
返品不可
37587533CM2T20-30Z-2030-複動片ロッド
6,820
取扱い終了
返品不可
37587542CM2T20-75Z-2075-複動片ロッド
7,100
取扱い終了
返品不可
37587567CM2T20-25Z-N-2025-複動片ロッド
7,320
取扱い終了
返品不可
37587576CM2T20-5S-X339-205-単動押出し
7,320
取扱い終了
返品不可
37587612CM2T20-100Z-20100-複動片ロッド
7,370
取扱い終了
返品不可
37587637CM2T20-50Z-N-2050-複動片ロッド
7,590
取扱い終了
返品不可
37587646CM2T20-50T-X339-2050-単動引込み
7,650
取扱い終了
返品不可
37587655CM2T20-120Z-20120-複動片ロッド
7,650
取扱い終了
返品不可
37587673CM2T20-125Z-20125-複動片ロッド
7,650
取扱い終了
返品不可
37587682CM2T20-75Z-N-2075-複動片ロッド
7,870
取扱い終了
返品不可
37587716CM2T20-50Z-NV-2050-複動片ロッド
8,200
取扱い終了
返品不可
37587768CM2T20-50AZ-2050-複動片ロッド
8,530
取扱い終了
返品不可
37587786CM2T20-75AZ-2075-複動片ロッド
8,800
取扱い終了
返品不可
37587795CM2T20-100Z-NW-20100-複動片ロッド
8,970
取扱い終了
返品不可
37587804CM2T20-250Z-20250-複動片ロッド
9,020
取扱い終了
返品不可
37587838CM2T20-120AZ-20120-複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
37587865CM2T20-300Z-20300-複動片ロッド
9,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする