SMC
CM Series(CM2V25)
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
28
40
50
60
65
75
100
125
150
200
250
300
350
作動方式
(S) 単動押出し
複動片ロッド
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37598487
CM2V25-10Z
CADデータダウンロード
-
25
10
複動片ロッド
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598496
CM2V25-5Z
CADデータダウンロード
-
25
5
複動片ロッド
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598514
CM2V25-25Z-XC6
CADデータダウンロード
-
25
25
複動片ロッド
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37598523
CM2V25-28Z
CADデータダウンロード
-
25
28
複動片ロッド
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598548
CM2V25-25SZ
CADデータダウンロード
25
-
25
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598593
CM2V25-125Z
CADデータダウンロード
-
25
125
複動片ロッド
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598636
CM2V25-15AZ
CADデータダウンロード
-
25
15
複動片ロッド
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598645
CM2V25-75Z-NW
CADデータダウンロード
-
25
75
複動片ロッド
¥
7,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598688
CM2V25-60AZ
CADデータダウンロード
-
25
60
複動片ロッド
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598706
CM2V25-125Z-NW
CADデータダウンロード
-
25
125
複動片ロッド
¥
8,520
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598724
CM2V25-50AZ-V
CADデータダウンロード
-
25
50
複動片ロッド
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598742
CM2V25-200AZ
CADデータダウンロード
-
25
200
複動片ロッド
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598758
CM2V25-250Z-NW
CADデータダウンロード
-
25
250
複動片ロッド
¥
9,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598767
CM2V25-250AZ
CADデータダウンロード
-
25
250
複動片ロッド
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598776
CM2V25-350Z-V
CADデータダウンロード
-
25
350
複動片ロッド
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37598462
CM2V25-15Z
CADデータダウンロード
-
25
15
複動片ロッド
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
37598478
CM2V25-25Z
CADデータダウンロード
-
25
25
複動片ロッド
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
37598505
CM2V25-20Z
CADデータダウンロード
-
25
20
複動片ロッド
¥
6,000
取扱い終了
37598532
CM2V25-50Z
CADデータダウンロード
-
25
50
複動片ロッド
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
37598557
CM2V25-65Z
CADデータダウンロード
-
25
65
複動片ロッド
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
37598566
CM2V25-25Z-N
CADデータダウンロード
-
25
25
複動片ロッド
¥
6,590
取扱い終了
返品不可
37598575
CM2V25-100Z
CADデータダウンロード
-
25
100
複動片ロッド
¥
6,820
取扱い終了
返品不可
37598584
CM2V25-50Z-N
CADデータダウンロード
-
25
50
複動片ロッド
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
37598602
CM2V25-100Z-N
CADデータダウンロード
-
25
100
複動片ロッド
¥
7,420
取扱い終了
返品不可
37598618
CM2V25-20AZ
CADデータダウンロード
-
25
20
複動片ロッド
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
37598627
CM2V25-25AZ
CADデータダウンロード
-
25
25
複動片ロッド
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
37598654
CM2V25-40AZ
CADデータダウンロード
-
25
40
複動片ロッド
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
37598663
CM2V25-50AZ
CADデータダウンロード
-
25
50
複動片ロッド
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
37598672
CM2V25-100Z-NW
CADデータダウンロード
-
25
100
複動片ロッド
¥
8,240
取扱い終了
返品不可
37598697
CM2V25-75AZ
CADデータダウンロード
-
25
75
複動片ロッド
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
37598715
CM2V25-100AZ
CADデータダウンロード
-
25
100
複動片ロッド
¥
8,530
取扱い終了
返品不可
37598733
CM2V25-150AZ
CADデータダウンロード
-
25
150
複動片ロッド
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
37598785
CM2V25-300Z-NV
CADデータダウンロード
-
25
300
複動片ロッド
¥
10,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください