SMC
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHB20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37602468
CM2WHB20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602477
CM2WHB20-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602486
CM2WHB20-45Z
CADデータダウンロード
45
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602495
CM2WHB20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602504
CM2WHB20-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください