SMC
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHB25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37602513
CM2WHB25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602522
CM2WHB25-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください