SMC
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YG20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37610904
CM2YG20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37610922
CM2YG20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37610938
CM2YG20-180Z
CADデータダウンロード
180
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37610965
CM2YG20-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37610913
CM2YG20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
37610947
CM2YG20-230Z
CADデータダウンロード
230
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
37610956
CM2YG20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください