SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37613537
CM3C25-25F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613546
CM3C25-48
CADデータダウンロード
48
(-) おねじ
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613555
CM3C25-40
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613564
CM3C25-75
CADデータダウンロード
75
(-) おねじ
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613573
CM3C25-110
CADデータダウンロード
110
(-) おねじ
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください