SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37613878
CM3E20-20
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613887
CM3E20-25F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613896
CM3E20-14
CADデータダウンロード
14
(-) おねじ
¥5,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613905
CM3E20-30
CADデータダウンロード
30
(-) おねじ
¥5,780
¥
5,298
¥5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613914
CM3E20-40
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
¥5,780
¥
5,298
¥5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613923
CM3E20-80
CADデータダウンロード
80
(-) おねじ
¥6,330
¥
5,598
¥6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613932
CM3E20-125
CADデータダウンロード
125
(-) おねじ
¥6,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613948
CM3E20-150
CADデータダウンロード
150
(-) おねじ
¥6,880
¥
6,398
¥7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613957
CM3E20-300
CADデータダウンロード
300
(-) おねじ
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください