CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F32)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37614386CM3F32-2525(-) おねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37614395CM3F32-3030(-) おねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614404CM3F32-100100(-) おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
37614413CM3F32-125125(-) おねじ
7,320
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614422CM3F32-150150(-) おねじ
7,590
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37614438CM3F32-250G250(G) おねじロング
8,690
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする