SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37614815
CM3L20-20
CADデータダウンロード
20
20
(-) おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614824
CM3L20-10
CADデータダウンロード
10
20
(-) おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614833
CM3L20-15
CADデータダウンロード
15
20
(-) おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614842
CM3L20-75F
CADデータダウンロード
75
20
(F) めねじ
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614858
CM3L20-75
CADデータダウンロード
75
20
(-) おねじ
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614867
CM3L20-80
CADデータダウンロード
80
20
(-) おねじ
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614876
CM3L20-100F
CADデータダウンロード
100
20
(F) めねじ
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614885
CM3L20-125
CADデータダウンロード
125
20
(-) おねじ
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614894
CM3L20-150G
CADデータダウンロード
150
20
(G) おねじロング
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614903
CM3L20-144
CADデータダウンロード
144
20
(-) おねじ
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614912
CM3L20-175F
CADデータダウンロード
175
20
(F) めねじ
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614928
CM3L20-200G
CADデータダウンロード
200
20
(G) おねじロング
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614937
CM3L20-300F
CADデータダウンロード
300
20
(F) めねじ
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください