SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3UZ20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37615533
CM3UZ20-10
CADデータダウンロード
10
(-) おねじ
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615542
CM3UZ20-25F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615558
CM3UZ20-75
CADデータダウンロード
75
(-) おねじ
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615567
CM3UZ20-85
CADデータダウンロード
85
(-) おねじ
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615576
CM3UZ20-100
CADデータダウンロード
100
(-) おねじ
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください