曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D63TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37621842CNA2D63TN-54-D54
50,330
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621858CNA2D63TN-175-D175
52,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621867CNA2D63TN-200-D200
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621876CNA2D63TN-100-D-XC35100
53,680
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621885CNA2D63TN-250N-D250
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621894CNA2D63TN-250-D250
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621903CNA2D63TN-600-D600
63,030
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする