曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37622287CNA2DF63TF-150-D150
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37622296CNA2DF63TF-200-D200
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする