曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F80TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37625437CNA2F80TF-75-D75
65,450
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625446CNA2F80TF-100-D100
66,170
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625455CNA2F80TF-120-D120
66,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625464CNA2F80TF-125-D125
66,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625473CNA2F80TF-140-D140
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625482CNA2F80TF-160-D160
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625498CNA2F80TF-175-D175
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625507CNA2F80TF-200-D200
69,030
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625516CNA2F80TF-250-D250
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625525CNA2F80TF-260-D260
71,890
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625534CNA2F80TF-300-D300
71,890
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625543CNA2F80TF-350-D350
73,320
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625552CNA2F80TF-400-D400
74,750
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625568CNA2F80TF-450-D450
76,180
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625577CNA2F80TF-520-D520
80,470
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625586CNA2F80TF-570-D570
80,470
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625595CNA2F80TF-700-D700
83,330
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625604CNA2F80TF-800-D800
86,190
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする