CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G40TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37626304CNA2G40TF-100-D100
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626313CNA2G40TF-175-D175
39,160
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626322CNA2G40TF-200-D200
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする