SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37626338
CNA2G40TN-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626347
CNA2G40TN-350-D
CADデータダウンロード
350
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626356
CNA2G40TN-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください