CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L63TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37628587CNA2L63TN-50-D50
49,720
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628596CNA2L63TN-75-D75
50,330
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628605CNA2L63TN-150-D150
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628614CNA2L63TN-205-D205
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628623CNA2L63TN-350-D350
56,980
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628632CNA2L63TN-397-D397
58,190
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628648CNA2L63TN-500-D500
60,610
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628657CNA2L63TN-1150-D1150
78,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37628666CNA2L63TN-1125-D-XC351125
81,350
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする