曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF50)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37629217CNA2LF50-350-D350
49,610
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37629226CNA2LF50-450-D450
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37629235CNA2LF50-600-D600
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37629244CNA2LF50-800-D800
60,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする