SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37629262
CNA2LF63-250-D
CADデータダウンロード
250
¥54,560
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37629278
CNA2LF63-800-D
CADデータダウンロード
800
¥67,870
¥
61,980
¥68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください