CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL50TN)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631554CNA2WL50TN-100J-D
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする