CNG - ロック付シリンダ(CNGFA20)

CNG - ロック付シリンダ(CNGFA20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37632717CNGFA20-25-D25
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632726CNGFA20-50-D50
34,380
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632735CNGFA20-100-D100
34,930
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632744CNGFA20-200-D200
36,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632753CNGFA20-470-D470
39,330
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632762CNGFA20-500-D500
39,330
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632778CNGFA20-300K-D300
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする