CNG - ロック付シリンダ(CNGUA40)

CNG - ロック付シリンダ(CNGUA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37633663CNGUA40-25-D25
38,500
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633672CNGUA40-180-D180
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633688CNGUA40-200-D-XC4200
43,010
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする