SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1200C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37701913
CP96SDB32-1200C
CADデータダウンロード
¥24,200
¥
19,980
¥21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37701922
CP96SDB32-1200C-XC68
CADデータダウンロード
¥29,480
¥
27,980
¥30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください