SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-190C)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
190
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37709927
CP96SDB40-190C
CADデータダウンロード
¥13,810
¥
12,980
¥14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37709936
CP96SDB40-190C-M9B
CADデータダウンロード
¥19,090
¥
17,980
¥19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください