SMC
CP Series(CP96SDB50-770CJ)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
770
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37720707
CP96SDB50-770CJ
CADデータダウンロード
¥45,760
¥
41,980
¥46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください