SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-330C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
330
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37724968
CP96SDB63-330C
CADデータダウンロード
¥28,160
¥
26,980
¥29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37724977
CP96SDB63-330C-XC68
CADデータダウンロード
¥34,270
¥
31,980
¥35,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください