SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-750C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
750
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37727262
CP96SDB63-750C
CADデータダウンロード
¥37,840
¥
33,980
¥37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37727278
CP96SDB63-750C-M9BL
CADデータダウンロード
¥43,510
¥
39,980
¥43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37727287
CP96SDB63-750C-XC68
CADデータダウンロード
¥47,470
¥
42,980
¥47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください