SMC
CQ Series(CQ2B25R)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37797682
CQ2B25R-10D-XC6A
CADデータダウンロード
10
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37797698
CQ2B25R-12D-XC6A
CADデータダウンロード
12
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください