曜日別特売

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFR)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809555CQ2B40TFR-10DMZ10
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809564CQ2B40TFR-40DZ40
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809573CQ2B40TFR-100DZ100
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809582CQ2B40TFR-30DMZ-XC630
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809598CQ2B40TFR-100DMZ100
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする