SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37809607
CQ2B40TFV-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809616
CQ2B40TFV-10DZ-XC6
CADデータダウンロード
10
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809625
CQ2B40TFV-20DZ-XC6
CADデータダウンロード
20
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809634
CQ2B40TFV-40DZ-XC6
CADデータダウンロード
40
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください