曜日別特売

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40V)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40V) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809878CQ2B40V-35DMZ35
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809887CQ2B40V-5DZ-XC65
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809896CQ2B40V-5DMZ-XC65
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809905CQ2B40V-70DZ70
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809914CQ2B40V-70DZ-XB1070
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809923CQ2B40V-55DZ-XB1055
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809932CQ2B40V-25DZ-XC625
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809948CQ2B40V-30DZ-XC630
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809957CQ2B40V-25DMZ-XC625
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809966CQ2B40V-75DZ-XC675
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809975CQ2B40V-55DZ-XC655
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする