SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D40F)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37827825
CQ2D40F-10DMZ
CADデータダウンロード
10
¥10,070
¥
8,898
¥9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37827834
CQ2D40F-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥15,070
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください