SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D40V)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37828324
CQ2D40V-30DMZ-XC6
CADデータダウンロード
30
¥19,530
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37828333
CQ2D40V-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥19,860
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください