CQ Series(CQ2G40F)

CQ Series(CQ2G40F) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37835893CQ2G40F-75DZ4075
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37835902CQ2G40F-100DMZ40100
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37835918CQ2G40F-125DCMZ40125
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする