曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA12)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37848782CQ2WA12-5D-XC25
4,510
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848798CQ2WA12-10D-XC210
5,010
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848807CQ2WA12-5DM-XC25
5,060
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848816CQ2WA12-15D-XC215
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848825CQ2WA12-30DM-XB1330
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする