CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB50TF)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB50TF) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37856367CQ2WB50TF-15DZ15
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856376CQ2WB50TF-20DZ20
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856385CQ2WB50TF-25DZ25
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856394CQ2WB50TF-30DZ30
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856403CQ2WB50TF-25DMZ25
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856412CQ2WB50TF-10DCZ10
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856428CQ2WB50TF-15DCZ15
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856437CQ2WB50TF-20DCZ20
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856446CQ2WB50TF-30DMZ30
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856455CQ2WB50TF-45DZ45
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856464CQ2WB50TF-50DZ50
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856473CQ2WB50TF-40DMZ40
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856482CQ2WB50TF-25DZ-XB625
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856498CQ2WB50TF-45DMZ45
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856507CQ2WB50TF-30DCZ30
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856516CQ2WB50TF-50DMZ50
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856525CQ2WB50TF-70DZ70
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856534CQ2WB50TF-60DZ60
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856543CQ2WB50TF-75DZ75
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856552CQ2WB50TF-30DCMZ30
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856568CQ2WB50TF-40DCZ40
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856577CQ2WB50TF-35DZ-XB635
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856586CQ2WB50TF-35DCMZ35
¥21,180
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856595CQ2WB50TF-80DZ80
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856604CQ2WB50TF-100DZ100
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856613CQ2WB50TF-30DMZ-XC3530
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856622CQ2WB50TF-40DCMZ40
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856638CQ2WB50TF-35DMZ-XB635
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856647CQ2WB50TF-50DCMZ50
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856656CQ2WB50TF-63DCZ-XB1063
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856665CQ2WB50TF-30DCMZ-XC3530
¥24,260
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856674CQ2WB50TF-100DCMZ100
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856683CQ2WB50TF-50DZ-XC650
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856692CQ2WB50TF-75DZ-XC675
¥26,460
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする