SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50F)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37858424
CQ2WF50F-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858433
CQ2WF50F-40DMZ
CADデータダウンロード
40
¥21,620
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください