SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37859334
CQ2WL50TF-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥18,650
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859343
CQ2WL50TF-75DZ
CADデータダウンロード
75
¥21,730
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください