曜日別特売

CQ Series(CQ2YA100)

CQ Series(CQ2YA100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37860795CQ2YA100-15DCZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥24,310
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860804CQ2YA100-10DCMZ10(M) ロッド先端おねじ
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860813CQ2YA100-20DCZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥25,140
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860822CQ2YA100-30DCZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860838CQ2YA100-80DCZ80(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥35,310
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860847CQ2YA100-100DCMZ100(M) ロッド先端おねじ
¥36,850
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする