曜日別特売
CQ2YA100-100DCMZ CQ Series(CQ2YA100) SMC 37860847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YA100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード37860847品番CQ2YA100-100DCMZ
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする