SMC
CQ Series(CQ2YA100TF)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37860856
CQ2YA100TF-25DCZ
CADデータダウンロード
25
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860865
CQ2YA100TF-75DCZ
CADデータダウンロード
75
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37860874
CQ2YA100TF-100DCZ
CADデータダウンロード
100
¥
35,310
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください