SMC
CQ Series(CQ2YA32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37861102
CQ2YA32TN-15DCZ
CADデータダウンロード
15
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861118
CQ2YA32TN-35DCZ
CADデータダウンロード
35
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37861127
CQ2YA32TN-75DCZ
CADデータダウンロード
75
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください