曜日別特売

CQ Series(CQ2YB40)

CQ Series(CQ2YB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全17種類を絞り込む
ボディオプション
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37862326CQ2YB40-5DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)5
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862335CQ2YB40-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862344CQ2YB40-5DCMZ(M) ロッド先端おねじ5
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862353CQ2YB40-10DCMZ(M) ロッド先端おねじ10
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862362CQ2YB40-15DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
9,900
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862378CQ2YB40-15DCMZ(M) ロッド先端おねじ15
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862387CQ2YB40-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862396CQ2YB40-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862405CQ2YB40-30DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
10,950
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862414CQ2YB40-20DCMZ(M) ロッド先端おねじ20
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862423CQ2YB40-25DCMZ(M) ロッド先端おねじ25
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862432CQ2YB40-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862448CQ2YB40-30DCMZ(M) ロッド先端おねじ30
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862457CQ2YB40-40DCMZ(M) ロッド先端おねじ40
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862466CQ2YB40-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ75
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862475CQ2YB40-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862484CQ2YB40-100DCMZ(M) ロッド先端おねじ100
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする