曜日別特売

CQ Series(CQ2YB40TF)

CQ Series(CQ2YB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37862493CQ2YB40TF-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862502CQ2YB40TF-15DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
9,900
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862518CQ2YB40TF-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862527CQ2YB40TF-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862536CQ2YB40TF-20DCMZ(M) ロッド先端おねじ20
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862545CQ2YB40TF-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862554CQ2YB40TF-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37862563CQ2YB40TF-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする